VDE Odizolovací kleště L.160 mm hlava chromované rukojeti izolované podle IEC 900 izol.1000V AC/1000 V

Artiklové číslo: 66227160
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
    Druh produktu schneidende Zange

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 66227160
    EAN / GTIN 4018754039265
    Číslo výrobce 66227160
    L-číslo L60010 1503

    Popis

    Popis:

    • S nastavovacím šroubem pro nastavení požadovaného průměru drátu nebo vlákna
    • max. D. 5 mm nebo 10 mm2

    Charakteristika:

    • Max. průměr (mm²): 10 mm²
    • Průměr min. (mm²): 0,5 mm²
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: s izolací proti ponoření DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 180 g
    • Šířka mm (b): 80 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku