{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Classic | |
Šířka břitu b | 5,5 mm | |
Označení čepele | 3 | |
Síla břitu a | 0,8 mm | |
Délka čepele | 120 mm | |
Celková délka | 220 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 662000 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085767 | |
Číslo výrobce | 100.3-120 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 5,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
568 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 600 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 220 mm | 200 mm | 220 mm |
Délka čepele | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Šířka břitu b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Síla břitu a | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |