Silové čelní štípací kleště L.160 mm hlava leštěná

Artiklové číslo: 66186160
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 66186160
    EAN / GTIN 4018754206643
    Číslo výrobce 66186160
    L-číslo L60010 5466

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 5748
    • Přesné řezání pro všechny dráty, včetně pianového drátu
    • Se zkosení
    • Vysoce kvalitní elektrická ocel
    • Indukčně kalené řezání, cca 63 HRC

    Charakteristika:

    • Klavírní drát (4): 2 mm
    • Středně tvrdý drát (2): 3 mm
    • Výška hlavy mm (d): 11.5 mm
    • Délka čelistí: 17 mm
    • e: 17 mm
    • Šířka řezu mm (c): 24 mm
    • Šířka hrotu mm (f): 26 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
    • Měkký drát (1): 3,8 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
    • b1: 11,5 mm
    • b2: 24 mm
    • Výška mm (h): 26 mm
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 211 g
    • Šířka mm (b): 48 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku