Čelní štípací kleště pro elektronikuL.215 mm hlava leštěná

Artiklové číslo: 66170215
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 66170215
    EAN / GTIN 4018754039098
    Číslo výrobce 66170215

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 5748
    • Pro klavírní drát
    • Speciální ocel

    Charakteristika:

    • Měkký drát (1): 4 mm
    • Klavírní drát (4): 2,5 mm
    • Tvrdý drát (3): 2,8 mm
    • Středně tvrdý drát (2): 3,5 mm
    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: černě lakovaný
    • Výška mm (h): 30 mm
    • Délka [mm): 215 mm
    • Hmotnost: 440 g
    • Šířka mm (b): 63 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku