Skříň na nářadí, prázdná, 970 x 650 x 250 mm

Artiklové číslo: 6612600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Korpus skříně na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6612600
EAN / GTIN 4010886661260
Číslo výrobce 6612600
L-číslo L60160 5306
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrý GEDORE
Tělo:
Rozměry: V 970 x Š 650 x H 250 mm
S policí, 3 zásuvkami a pevnými držáky na nářadí, např. na sadu S 1400, s držákem na zavěšení křížového klíče
Vč. Moduly nářadí pro nástrčné kulová hlavice, ráčny, prodlužovací nástavce atd.
Dveře:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Šuplíky:
2 zásuvky (š 478 x hl 210 x v 46 mm)
1 zásuvka (š 478 x hl 210 x v 72 mm)
Možnosti:
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 3
  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 650 mm
  • Celková výška [mm]: 970 mm
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku