Pilový kotouč na kov nejiskřivý 300 mm

Artiklové číslo: 660A.10SR
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
Druh produktu Ruční pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660A.10SR
EAN / GTIN 3148518701297
Číslo výrobce 660A.10SR
L-číslo L60130 6236

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
  • 10 zubů na centimetr pro nejběžnější aplikace.

Charakteristika:

  • V [mm]: 12
  • D [mm]: 300
  • [g]: 30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku