Box na nářadí, prázdný, 5 přihrádek, 210 x 420 x 225 mm

Artiklové číslo: 6609060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6609060
EAN / GTIN 4010886660904
Číslo výrobce 6609060
L-číslo L60160 1009

Popis

Popis:

S nýtovanými spoji
Velká výsuvná kapacita přihrádek na nářadí
Vysoká stabilita i při jednostranném vytažení
GEDORE modrá
Rozměry: V 210 x Š 420 x H 225 mm
Vhodné zejména pro sortimenty č. S 1151 a S 1151 A.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 210 mm x 420 mm x 225 mm
  • Celková šířka [mm]: 420 mm
  • Celková výška [mm]: 210 mm
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku