Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ 13 mm

Artiklové číslo: 660900 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada multicraft
    Šířka břitu b 13 mm
    Označení čepele 7
    Síla břitu a 2 mm
    Délka čepele 200 mm
    Celková délka 320 mm
    6hran pro nasazení otevřeného klíče 13 mm
    Unášecí profil Plochý šroubovák
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 660900 13
    EAN / GTIN 7610733085675
    Číslo výrobce 6102.7-200

    Popis

    Provedení:

    Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6hranným osazením pro maticový klíč.
    Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje.
    Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

    Výhoda:

    • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
    • Bez efektu Cam-out.
    • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
    • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
    • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
    • Ochrana proti odvalení.
    • Značení symbolem výstupu a velikosti.

    Použití:

    Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku