{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka břitu b | 10 mm | |
Síla břitu a | 1,6 mm | |
Délka čepele | 175 mm | |
Celková délka | 294 mm | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 13 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197373076 | |
Číslo výrobce | 660800 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 294 mm | 295 mm |
Délka čepele | 175 mm | 175 mm |
Šířka břitu b | 10 mm | 10 mm |
Síla břitu a | 1,6 mm | 1,6 mm |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |