Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip a úderovou hlavou 5,5 mm

Artiklové číslo: 660201 5,5
Sleva
412,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Šířka břitu b 5,5 mm
Označení čepele 3
Síla břitu a 0,8 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 180 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 8 mm
Unášecí profil Sroubovak s drazkou
Průchozí čepel ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Číslo výrobce 8102.D 3-80

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku