Popis:
Ideální sada nářadí pro všechny případy
Vybráno a sestaveno pro požadavky praktického použití
Uloženo v praktickém plastovém kufříku
Spolehlivý společník do auta, na loď nebo do letadla
Pomocník v domě i na dvoře - všude tam, kde je třeba mít po ruce dobré nářadí
Všech 49 dílů je přehledně uspořádáno a pevně upnuto, meziplášť trvale zajišťuje nástroje v jejich hnízdech
S TOURING se opravy a montáže stanou potěšením
Polypropylenový kufr, odolný proti nárazům, olejům a kyselinám, necitlivý na povětrnostní a teplotní vlivy, s kontrolními vložkami
Nástroje GEDORE z vanadu, pochromované
Rozměry: Š 437 x D 397 x V 160 mm
Charakteristika:
- Uložení: kufr
- Celková šířka [mm]: 385 mm
- Celková výška [mm]: 100 mm
- Celková délka [mm]: 435 mm
- Obsah (počet kusů): 49 ks.
- Obsah sad: 7 67 77 87 107 117 127 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5,52150 6,52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
- Materiál: Hliníková nádoba na vodu: Polypropylen
- Nominální šířka [mm]: 435 mm