{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SwissGrip ESD | |
Šířka břitu b | 3,5 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Označení čepele | 1 | |
Síla břitu a | 0,5 mm | |
Délka čepele | 90 mm | |
Celková délka | 180 mm | |
Špička čepele | černá | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál | Speciální slitina PB Swiss Tools | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Šestihran ovládání | ne | |
Průchozí čepel | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660050 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256082 | |
Číslo výrobce | 8100.1-90 ESD |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Šířka břitu b: 3,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 180 mm | 180 mm |
Označení čepele | 1 | |
Délka čepele | 90 mm | 90 mm |
Šířka břitu b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Síla břitu a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |