Sada momentových šroubováků „Dinaplus“, Typ: 15

Artiklové číslo: 659990 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Řada Dinaplus
Rozsah utahovacích momentů 0,6 Nm - 5 Nm
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Číslo výrobce PKITDP00000

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák z eloxovaného hliníku. Snadné použití, není nutné žádné nastavování, protože je automaticky provedeno při nasazení čepele - každá čepel má přesně přednastavený utahovací moment. Barevná páska pro snadné nalezení správné velikosti pohonu.

Použití:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Rozsah dodávky:

Po 1 čepeli č. 659995: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Po 1 čepeli č. 659996: vel. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Držák na momentový šroubovák č. 659991: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku