Momentovy sroubovak plně izolovaný 5

Artiklové číslo: 659953 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 400 i Hex
    Maximální utahovací moment 5 cNm
    Nastavení utažení Utahování doprava
    Přesnost měření utahovacího momentu ±10 %
    Řada 400 i VDE
    Celková délka L 141 mm
    Délka čepele 93 mm
    Nastavený utahovací moment 5 Nm
    Nastavený utahovací moment 500 cNm
    Signalizace spuštění dotykový
    Princip vypínání mechanická kluzná spojka
    Typ připojení výměnná čepel
    Měřicí technika mechanický
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Pevně nastavený utahovací moment ano
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
    Hmotnost 122 g
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 659953 5
    EAN / GTIN 4013288206114
    Číslo výrobce 05004981001

    Popis

    Provedení:

    Ergonomicky tvarovaná vícesložková příčná rukojeť pro optimální přenos síly. Každý šroubovák je přednastavený na utahovací moment vhodný pro příslušnou velikost šroubu. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na rukojeti. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Další utahování šroubu není možné. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
    Rukojeť a čepel plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Vhodné pro:

    Šrouby s vnitřním šestihranem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku