Momentový šroubovák se stupnicí 500 cNm

Artiklové číslo: 659939 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Bitový upínač: F 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 500 cNm
    Nastavení utažení utahování doprava
    Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
    Bitový upínač F 6,3
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Celková délka L 155 mm
    Rozsah utahovacích momentů 100 cNm - 500 cNm
    Rozsah utahovacích momentů 1 Nm - 5 Nm
    Dělení stupnice, 1 dílek = 5 cNm
    33 mm
    Ukazatel analogová
    Signalizace spuštění optický; akustický
    Princip vypínání mechanická kluzná spojka
    Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
    Měřicí technika mechanická
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
    Norma DIN EN ISO 6789
    Hmotnost 320 g
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 659939 500
    EAN / GTIN 4560138455166
    Číslo výrobce RTD500CN

    Popis

    Provedení:

    Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práce na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice.
    Rukojeť z lehkého kovu profilovaná.

    Funkce:

    Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Poznámka:

    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku