{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 150 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | iTorque® | |
Celková délka L | 134 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 cNm - 150 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Rozlišení | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | výměnná čepel | |
Měřicí technika | mechanická | |
Pevně nastavený utahovací moment | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | CR1220 MFR FH | |
Chemické složení | Lithium | |
Hmotnost | 322 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659935 150 | |
EAN / GTIN | 4010995368869 | |
Číslo výrobce | 36886 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový šroubovák iTorque® s digitálním zobrazením, Maximální utahovací moment: 150cNm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6 983,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazatel | digitální | analogová |
Nastavení utažení | utahování doprava | utahování doprava a doleva |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
Celková délka L | 134 mm | 153 mm |
Typ připojení | výměnná čepel | Upínání bitu 1/4 palce |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanická kluzná spojka |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | s nastavovací stupnicí |