{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 60 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±10 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | TorqueVario®-S | |
Celková délka L | 127 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 cNm - 60 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | výměnná čepel | |
Měřicí technika | mechanická | |
Pevně nastavený utahovací moment | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnost | 150 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659930 60 | |
EAN / GTIN | 4010995268886 | |
Číslo výrobce | 26888 |