Čepel 6 mm pro šrouby Torx® TX25

Artiklové číslo: 659922 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Celková délka 200 mm
Užitná délka 120 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659922 TX25
EAN / GTIN 7610733209293
Číslo výrobce 215.T 25

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 (do katalogu 53) / 659908 (do katalogu 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do katalogu 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 / 659957 vel. 200; 500 / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku