{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 500 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 122 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 100 cNm - 500 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 5 Nm | |
Rozlišení | 5 cNm | |
⌀ | 35 mm | |
Vhodné výměnné čepele | 6 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Typ připojení | výměnná čepel | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | CR1225 | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659911 500 | |
Číslo výrobce | 8320.A 1,0-5,0 |