Čepel 8 mm pro Torx® TX20

Artiklové číslo: 659882 TX20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX20
    Celková délka 140 mm
    Užitná délka 124 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 659882 TX20
    EAN / GTIN 7610733220694
    Číslo výrobce 225.T 20

    Popis

    Provedení:

    Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
    Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

    Vhodné pro:

    Momentové šroubováky č. 659906 (až katalog 53), 659908 (až katalog 53) a 659911 vel. 1600 (až katalog 48), a 659912 vel. 1600; č. 659957 vel. 1600; č. 659958 vel. 1600 a sada šroubováků č. 667625; 667645.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku