uvex 1 sportovní obuv S1P černá Šířka 10 velikost 44

Artiklové číslo: 6594144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Velikost bot EU 44
Barva Černá
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6594144
EAN / GTIN 4031101732084
Číslo výrobce 6594144
L-číslo L01670 783

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 sport
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): černá
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 44
  • Zapínání: Tkaničky do bot
  • Značka: uvex
  • Stélka: uvex xenova® syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1 sport
  • Materiál svršku: Textil
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 sport
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku