Dvojitý otevřený klíč 22 x 27 mm

Artiklové číslo: 6587150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Schraubenschlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6587150
EAN / GTIN 4010886658710
Číslo výrobce 6587150
L-číslo L60160 5329

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 233 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 46,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 56 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiál: vanadová ocel 31CrV3
  • Nominální délka [mm]: 233 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,228 kg
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku