Dvojitý otevřený klíč 34 x 36 mm

Artiklové číslo: 6583080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6583080
EAN / GTIN 4010886658307
Číslo výrobce 6583080
L-číslo L60160 2592

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 73 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 70,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 74 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 13,8 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 34x36
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 34
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 36
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku