Otevřený klíč 1,1/16″

Artiklové číslo: 6581380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Schraubenschlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6581380
EAN / GTIN 4010886658130
Číslo výrobce 6581380

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 894, ISO 3318
Manganově fosfátovaný do SW 38 mm, ocelově šedý od SW 41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací
Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
*Normalizováno.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 239 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 56,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 10 mm
  • Materiál: vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15°
  • Nominální délka [mm]: 239 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,186 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku