uvex 1 SPORT bílé boty S2 bílá šířka 11 velikost 41

Artiklové číslo: 6580841
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 3 – 4 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 41
Barva bílá
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6580841
Kopírovat
EAN / GTIN 4031101817569
Kopírovat
Číslo výrobce 6580841
Kopírovat
L-číslo L01670 1061
Kopírovat
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Řada bezpečnostní obuvi uvex 1 sport white v sobě spojuje sportovní design, optimální pohodlí a propracovanou funkčnost pro hygienické a potravinářské provozy. Nízká hmotnost, klimaticky optimalizované high-tech materiály a ergonomicky navržená podrážka z polyuretanu s dvojí hustotou zajišťují vynikající pohodlí uživatele při nepřetržitém používání. Téměř bezešvá povrchová úprava svrchního materiálu zabraňuje usazování nežádoucích nečistot v citlivých hygienických oblastech. Pracovní obuv je pratelná při teplotě 30 °C, stejně jako vyjímatelné stélky s klimatickým komfortem. Podešev je odolná proti oděru a má velmi dobré protiskluzové vlastnosti (označení SRC). K dostání ve zcela bezkovové verzi S2 SRC ESD a S3 SRC ESD ve velikostech 35-52 a šířkách 10, 11 a 12. uvex 1 sport white - čistý sportovní komfort chůze pro hygienické prostory, čisté prostory, potravinářský a farmaceutický průmysl, průmyslové kuchyně a gastronomii.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 sport white
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): bílá
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 41
  • Uzávěr: Spoj se suchým zipem
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1 sport climate comfort footbed
  • Svrchní materiál: Mikrovlákno
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 1 sport
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku