{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 22 mm | |
Výška v | 13,6 mm | |
Řada | 725B | |
Trvalé zatížení | 40 Nm | |
Počet břitů | 22 | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Upínání bitů | 1/4 palec | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | |
Druh produktu | Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů |
Katalogové číslo | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Číslo výrobce | 58255004 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů, Upínání bitů: 1/4palec
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
2 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 636 ks okamžitě k dodání
1 308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 22 mm | 17,5 mm |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | 9×12 mm |
Přepínatelná ráčna | ano | ano |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 22 | 60 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů | Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů |