{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 62,7 mm | |
Výška v | 14 mm | |
Rozměr klíče | 30 mm | |
Rozteč S | 32,5 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657792 2-30 | |
EAN / GTIN | 4062406277529 | |
Číslo výrobce | 657792 2-30 |