{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 55 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 324 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 15 Nm - 55 Nm | |
Hmotnost | 800 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 266,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657766 55 | |
EAN / GTIN | 4045197891662 | |
Číslo výrobce | 657766 55 |