{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 5 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 145 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Hmotnost | 220 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 120 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 137,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Číslo výrobce | 657750 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Zalamovací momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 5Nm
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
5 112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
6 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
8 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava | Utahování doprava |
Hmotnost | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
Maximální utahovací moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |