{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Šířka b | 23 mm | |
Výška v | 15 mm | |
Trvalé zatížení | 135 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Druh produktu | Čtyřhranný nástrčný nástroj |
Katalogové číslo | 657698 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406278380 | |
Číslo výrobce | 657698 1-3/8 |