Konektorové kleště L.230 mm hlava chromované rukojeti

Artiklové číslo: 65765231
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65765231
EAN / GTIN 4018754199341
Číslo výrobce 65765231
L-číslo L60010 4093

Popis

Popis:

  • S vyměnitelnými plastovými čelistmi
  • 4cestný nastavitelný posuvný spoj
  • K propuštění nebo Utažení šroubových konektorů, např. konektorů Cannon
  • Pro práci na lehkých kovových a potrubních tvarovkách, jejichž povrchy nesmí být poškozeny
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: s plastovým povlakem
  • Délka [mm): 230 mm
  • Hmotnost: 288 g
  • Šířka mm (b): 68 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku