{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Šířka b | 35 mm | |
Výška v | 22,5 mm | |
Trvalé zatížení | 135 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Počet břitů | 52 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657630 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406278335 | |
Číslo výrobce | 657630 1-3/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Nástrčná ráčna 1-3/8 palec
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
1 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 |
Nástrčná stopka | 9×12 | 9×12 |
Výška v | 22,5 | 16,4 |
Přepínatelná ráčna | ano | ano |
Rozteč S | 17,5 | 28 |
Počet břitů | 52 | 48 |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna |