Jednostranný stranový 22 mm

Artiklové číslo: 6575300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6575300
    EAN / GTIN 4010886657539
    Číslo výrobce 6575300
    L-číslo L60160 3920

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 894, ISO 3318
    Mangan-fosfát do SW 38 mm, ocelově šedá od SW 41 mm
    Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
    Podrobně kované a profesionálně zpracované:
    Ústí: přesně vybroušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
    Poloha ústí 15°
    Bezpečný úchop díky profilované stopce - velmi ergonomické a praktické
    Přetížení je indikováno deformací
    *Normalizováno.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 44 mm
    • Celková výška [mm]: 8 mm
    • Celková délka [mm]: 192 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 46,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: mangan-fosfátovaný
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Funkce ráčny: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku