Bit 5/16″ vnitřní TORX T50

Artiklové číslo: 6575140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6575140
EAN / GTIN 4010886657515
Číslo výrobce 6575140
L-číslo L60160 2501

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro náročné použití
S šestihranným převodem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Speciální vanadiová ocel, černá povrchová úprava.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T50
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková šířka [mm]: 9 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 35 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 8,83
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku