Jednostranný stranový 19 mm

Artiklové číslo: 6575060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6575060
EAN / GTIN 4010886657508
Číslo výrobce 6575060
L-číslo L60160 4334

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 894, ISO 3318
Mangan-fosfát do SW 38 mm, ocelově šedá od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
Podrobně kované a profesionálně zpracované:
Ústí: přesně vybroušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované stopce - velmi ergonomické a praktické
Přetížení je indikováno deformací
*Normalizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku