Popis:
Provedení podle DIN 894, ISO 3318
Mangan-fosfát do SW 38 mm, ocelově šedá od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
Podrobně kované a profesionálně zpracované:
Ústí: přesně vybroušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované stopce - velmi ergonomické a praktické
Přetížení je indikováno deformací
*Normalizováno.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 21 mm
- Celková výška [mm]: 4 mm
- Celková délka [mm]: 105 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 4,5 mm
- Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
- Poloha ústí: 15 °
- Povrch: mangan-fosfátovaný
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
- 1000 V izolovaný: bez
- Funkce ráčny: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez