Nástrčná řehtačka přepínatelná 1/4 palec

Artiklové číslo: 657322 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací 4hran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací 4hran 1/4 palec
    Šířka b 15 mm
    Výška v 8 mm
    Řada QH
    Rozteč S 25 mm
    Počet břitů 48
    Nástrčná stopka ⌀ 6 mm
    Přepínatelná ráčna ano
    Ráčna s vyhazovačem ne
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657322 1/4
    EAN / GTIN 4580135821665
    Číslo výrobce QH6D

    Popis

    Provedení:

    Přepínací nástrčná ráčna se 48 zuby a úhlem uchopení 7,5°.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Vhodné pro:

    Momentové klíče: Č. 657320 vel. 2 a 5

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku