Siko kleště FastGRIP D.300 mm čelisti max. 44 mm hlava leštěná rukojeti s plastovým potahem

Artiklové číslo: 65726300
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65726300
EAN / GTIN 4018754206384
Číslo výrobce 65726300
L-číslo L60010 4366

Popis

Popis:

  • patentováno
  • DIN ISO 8976
  • Protlačovací posuvný spoj s dvojitou podpěrou
  • Rychlé nastavení obrobku pomocí tlačítka
  • plynule a plynule nastavitelné 10komorové (180 mm), 12komorové (240 mm), 15komorové (300 mm)
  • Indukčně kalené zuby - extrémně tvrdé a odolné
  • Ochrana proti zranění při drcení
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 44 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 530 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku