Siko kleště FastGRIP D.180 mm čelisti max. 28 mm hlava leštěná, rukojeti s plastovým potahem

Artiklové číslo: 65726180
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65726180
EAN / GTIN 4018754206377
Číslo výrobce 65726180
L-číslo L60010 4482

Popis

Popis:

  • patentováno
  • DIN ISO 8976
  • Protlačovací posuvný spoj s dvojitou podpěrou
  • Rychlé nastavení obrobku pomocí tlačítka
  • plynule a plynule nastavitelné 10komorové (180 mm), 12komorové (240 mm), 15komorové (300 mm)
  • Indukčně kalené zuby - extrémně tvrdé a odolné
  • Ochrana proti zranění při drcení
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 28 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 236 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku