Otevřený klíč VDE 12 mm

Artiklové číslo: 6572390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6572390
EAN / GTIN 4010886657232
Číslo výrobce 6572390

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3
VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná izolace kontrolního nástroje
Poloha ústí 15°.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 29 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 126 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku