Otevřený klíč VDE 10 mm

Artiklové číslo: 6572120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6572120
EAN / GTIN 4010886657218
Číslo výrobce 6572120
L-číslo L60160 719

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3
VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná izolace kontrolního nástroje
Poloha ústí 15°.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 25 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 107 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku