{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 400 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Série | MANOSKOP® 730Fix | |
Celková délka L | 657 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 80 Nm - 400 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2 Nm | |
Hmotnost | 2 392 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 25 mm | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 564 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 589 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657095 400 | |
EAN / GTIN | 2050002047167 |