Šroubovák 5/16″ XZN M5

Artiklové číslo: 6569170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6569170
EAN / GTIN 4010886656914
Číslo výrobce 6569170

Popis

Popis:

  • Pro ruční provoz i elektrické a pneumatické šroubováky
  • Pro náročné použití
  • S vnějším šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173, hrot podle DIN 2325
  • GEDORE vanadová speciální ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M5
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 28 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku