Šroubovací bit 5/16″ s vnitřním šestihranem 8 mm

Artiklové číslo: 6568520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6568520
EAN / GTIN 4010886656853
Číslo výrobce 6568520
L-číslo L60160 3268

Popis

Popis:

  • Pro ruční ovládání i elektrické a pneumatické šroubováky
  • Pro náročné použití
  • Konstrukce podle DIN ISO 2351-3
  • S vnějším šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173
  • Vanadiová speciální ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Velikost výstupu dvojitý bit: 8 mm
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Průměr šroubu DIN 7984: M12
  • Průměr šroubu ISO 4762: M10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku