Bit 5/16″ šestihran 6 mm

Artiklové číslo: 6568440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6568440
EAN / GTIN 4010886656846
Číslo výrobce 6568440
L-číslo L60160 3267

Popis

Popis:

Pro ruční práci i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro nejvyšší zatížení
Konstrukce podle DIN ISO 2351-3
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadiová speciální ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu dvojitý bit: 6 mm
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Průměr šroubu DIN 7984: M10
  • Průměr šroubu ISO 4762: M8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku