uvex 1 podpůrná obuv S3 černá/červená Šířka 10 velikost 37

Artiklové číslo: 6567137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 37
Barva černá / červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6567137
EAN / GTIN 4031101798233
Číslo výrobce 6567137

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 x-tended support
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): Černá/červená Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 37
  • Zapínání: BOA® Fit System
  • Značka: uvex
  • Stélka: uvex xenova® syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1/uvex 2
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku