Zásuvka na šroubovák 5/16″ drážka 7 mm

Artiklové číslo: 6566900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6566900
EAN / GTIN 4010886656693
Číslo výrobce 6566900
L-číslo L60160 2765

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání i elektrické a pneumatické šroubováky
Pro náročné použití
Konstrukce podle DIN ISO 2351-1
S šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Speciální vanadová ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost výstupní štěrbiny: 7
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 41 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka lopatky [mm]: 7,0 mm
  • Tloušťka břitu: 1,2 mm
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku