Úchopové kleště D.300 mm hlava leskle poniklovaná rukojeti leskle poniklované

Artiklové číslo: 65642300
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65642300
EAN / GTIN 4018754038152
Číslo výrobce 65642300
L-číslo L60010 2790

Popis

Popis:

  • S kovovými, polokruhovými čelistmi
  • S rychloupínací pákou a drátovou řezačkou
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Rukojeti: leskle poniklované
  • Hlava: leskle poniklované
  • Délka [mm): 300 mm
  • S: 65 mm
  • Hmotnost: 977 g
  • Šířka mm (b): 79 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku