Spojka 5/16″ šestihranná - 1/2″ čtvercová

Artiklové číslo: 6563480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6563480
EAN / GTIN 4010886656341
Číslo výrobce 6563480
L-číslo L60160 2240

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7427, tvar A
Vnitřní šestihran podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121, tvar G
Pro strojní Nástrčný klíčy nebo také pro ruční nářadí
Pro strojní použití doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík
Manganově fosfátovaný
* Délka není standardizována.

Charakteristika:

  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 35 mm
  • Povrch: Manganem fosfátovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku