Univ. úchopové kleště L.175 mm hlava leskle poniklovaná rukojeti leskle poniklované

Artiklové číslo: 65632175
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65632175
EAN / GTIN 4018754038114
Číslo výrobce 65632175
L-číslo L60010 2938

Popis

Popis:

  • S kovanými čelistmi (jedna čelist rovná, jedna čelist půlkulatá)
  • S pákou rychlého uvolnění
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Rukojeti: leskle poniklované
  • Hlava: leskle poniklované
  • Délka [mm): 175 mm
  • S: 25 mm
  • Hmotnost: 365 g
  • Šířka mm (b): 56 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku